イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845594
品番
CAE2-100FBF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
750
車輪幅(mm)
30
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
35
寸法d1(mm)
73
寸法R(mm)
120
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪