※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845612
品番
CAE2-100PBL
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,035
販売価格(税別)
¥
941
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N)
800
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
480
車輪幅(mm)
100
寸法L(mm)
85
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
取付高H(mm)
128
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
100
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
30
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪