※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845621
品番
CAE2-100SBF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
880
車輪幅(mm)
30
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
35
寸法W(mm)
100
寸法R(mm)
120
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪