※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845655
品番
CAE2-125FBL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
156
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
960
車輪幅(mm)
37.5
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
37
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
73
取付高H(mm)
156
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
125
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪