※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E2シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845777
品番
CAE2-180SBF
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
180
取付高(mm)
219
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
2690
車輪幅(mm)
45
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
56
寸法W(mm)
140
寸法R(mm)
156
寸法P1(mm)
73
寸法P2(mm)
87
寸法S1(mm)
105
寸法S2(mm)
105
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)
11
車輪タイプ
単輪