車輪径(Φmm)180
取付高(mm)219
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)2400
車輪幅(mm)45
寸法L(mm)110
寸法A(mm)56
寸法W(mm)140
ストッパーなし
寸法P1(mm)73
寸法P2(mm)87
取付高H(mm)219
寸法S1(mm)105
寸法S2(mm)105
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)180
材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)11
車輪タイプ単輪