曜日別特売
CAE2-200FBL キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション 75845804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAE2-200FBL キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション 75845804
CAE2-200FBL キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーション 75845804

キャスタ(E2シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高(mm)236
取付高H(mm)236
内容量1個注文コード75845804品番CAE2-200FBL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365
車輪径(Φmm)200取付高(mm)236材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック質量(g)2620車輪幅(mm)50ねじ径M20用寸法A(mm)56ストッパーなし寸法d1(mm)102取付高H(mm)236材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ車輪径D(Φmm)200材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする