※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E3シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845856
品番
CAE3-080FBL
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,612
販売価格(税別)
¥
1,465
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
610
車輪幅(mm)
25
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
39
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
73
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪