車輪径(Φmm)125
取付高(mm)156
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)1180
車輪幅(mm)37.5
寸法L(mm)85
寸法A(mm)37
寸法W(mm)100
ストッパーなし
寸法P1(mm)45
寸法P2(mm)60
寸法S1(mm)75
寸法S2(mm)80
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)9
車輪タイプ単輪