キャスタ(E3シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75846032 品番 CAE3-150SBL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,094
販売価格(税別)
2,813
車輪径(Φmm)150 取付高(mm)182 材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック 質量(g)1400 車輪幅(mm)40 寸法L(mm)85 寸法A(mm)37 寸法W(mm)100 ストッパーなし 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)60 寸法S1(mm)75 寸法S2(mm)80 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング) 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする