※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(E3シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846057
品番
CAE3-200FBL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
236
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
3160
車輪幅(mm)
50
ねじ径
M20用
寸法A(mm)
56
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
102
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪