※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(E3シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846066
品番
CAE3-200PBL
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
240
材質(車輪)
ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
質量(g)
2890
車輪幅(mm)
140
寸法L(mm)
114
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
73
寸法P2(mm)
85
寸法S1(mm)
105
寸法S2(mm)
105
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
50
取付穴W1(mm)
11
車輪タイプ
単輪