※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAF5-080SSF キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション 75846127 CAF5-080SSF キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション 75846127

キャスタ(F5シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75846127 品番 CAF5-080SSF
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)80 許容荷重(N)2000 取付高(mm)107 材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー 質量(g)910 車輪幅(mm)25 寸法L(mm)85 寸法A(mm)39 寸法W(mm)100 寸法R(mm)120 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)60 取付高H(mm)107 寸法S1(mm)75 寸法S2(mm)80 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング) 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 車輪径D(Φmm)80 材質(ホイール)アルミダイカスト キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする