イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(F5シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846145
品番
CAF5-100FSF
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N)
2000
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
質量(g)
1020
車輪幅(mm)
30
寸法A(mm)
35
寸法R(mm)
120
取付高H(mm)
128
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
100
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪