※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(F5シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846276
品番
CAF5-150PSL-H
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
200
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
質量(g)
2190
車輪幅(mm)
140
寸法L(mm)
114
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
73
寸法P2(mm)
85
寸法S1(mm)
105
寸法S2(mm)
105
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
40
取付穴W1(mm)
11
車輪タイプ
単輪