※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(F5シリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846312
品番
CAF5-200SSF-H
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(N)
7500
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
質量(g)
4510
車輪幅(mm)
50
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
70
寸法W(mm)
140
寸法R(mm)
146
寸法P1(mm)
73
寸法P2(mm)
87
取付高H(mm)
250
寸法S1(mm)
105
寸法S2(mm)
105
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)
200
材質(ホイール)
アルミダイカスト
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)
11
車輪タイプ
単輪