車輪径(Φmm)200
取付高(mm)250
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
質量(g)3940
車輪幅(mm)50
寸法L(mm)110
寸法A(mm)70
寸法W(mm)140
ストッパーなし
寸法P1(mm)73
寸法P2(mm)87
寸法S1(mm)105
寸法S2(mm)105
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)アルミダイカスト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)11
車輪タイプ単輪