※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(F8シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75846337
品番
CAF8-065FBL
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
質量(g)
520
車輪幅(mm)
30
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
39
ストッパー
なし
寸法d1(mm)
73
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪