※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 固定車キャスター
キャスタ(F8シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
75846346
品番
CAF8-065PBL
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,035
販売価格(税別)
¥
941
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
質量(g)
370
車輪幅(mm)
100
寸法L(mm)
85
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
60
寸法S1(mm)
75
寸法S2(mm)
80
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅T(mm)
30
取付穴W1(mm)
9
車輪タイプ
単輪