イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの キャスター
イマオコーポレーションの プレート式キャスター
イマオコーポレーションの プレート式 自在車キャスター
キャスタ(F8シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
80
注文コード
75846373
品番
CAF8-080FBF-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(N)
1800
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ポリアミド・ホワイト
質量(g)
520
車輪幅(mm)
30
ねじ径
M12用
寸法A(mm)
39
寸法d1(mm)
73
寸法R(mm)
120
取付高H(mm)
107
材質(軸受)
スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)
SUS304
車輪径D(Φmm)
80
材質(ホイール)
ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
車輪タイプ
単輪