曜日別特売
CAF8-125SBL キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーション 75846644

キャスタ(F8シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75846644品番CAF8-125SBL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)125許容荷重(N)2200取付高(mm)156材質(車輪)ポリアミド・ホワイト質量(g)890車輪幅(mm)38寸法L(mm)85寸法A(mm)37寸法W(mm)100ストッパーなし寸法P1(mm)45寸法P2(mm)60取付高H(mm)156寸法S1(mm)75寸法S2(mm)80材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴W1(mm)9車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする