※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
車輪径(Φmm)80
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD62・オレンジ
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SUS304
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
注文コード75846784
品番CAFF-080SBF-SUS
参考基準価格(税別)¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。