※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAFF-100SBF キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション 75846872 CAFF-100SBF キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション 75846872

キャスタ(FFシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD71・オレンジ 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト 注文コード75846872 品番CAFF-100SBF
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(N)1700 取付高(mm)128 材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD71・オレンジ 質量(g)890 車輪幅(mm)30 寸法L(mm)85 寸法A(mm)35 寸法W(mm)100 寸法R(mm)120 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)60 取付高H(mm)128 寸法S1(mm)75 寸法S2(mm)80 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 車輪径D(Φmm)100 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする