※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAFF-150SBF キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション 75847046 CAFF-150SBF キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション 75847046

キャスタ(FFシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD88・オレンジ 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト 注文コード75847046 品番CAFF-150SBF
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は車輪径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(N)3000 取付高(mm)194 材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD88・オレンジ 質量(g)2110 車輪幅(mm)45 寸法L(mm)114 寸法A(mm)56 寸法W(mm)140 寸法R(mm)156 寸法P1(mm)73 寸法P2(mm)85 取付高H(mm)194 寸法S1(mm)105 寸法S2(mm)105 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 車輪径D(Φmm)150 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)11 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする