車輪径(Φmm)150
許容荷重(N)3000
取付高(mm)194
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアD89・オレンジ
質量(g)1830
車輪幅(mm)45
寸法L(mm)114
寸法A(mm)56
寸法W(mm)140
ストッパーなし
寸法P1(mm)73
寸法P2(mm)85
取付高H(mm)194
寸法S1(mm)105
寸法S2(mm)105
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
車輪径D(Φmm)150
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付穴W1(mm)11
車輪タイプ単輪