キャスタ(G1シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75847204 品番 CAG1-125SBL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,668
販売価格(税別)
2,425
車輪径(Φmm)125 取付高(mm)156 材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー 質量(g)860 車輪幅(mm)35 寸法L(mm)85 寸法A(mm)37 寸法W(mm)100 ストッパーなし 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)60 取付高H(mm)156 寸法S1(mm)75 寸法S2(mm)80 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴W1(mm)9 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする