曜日別特売
CTR3050 クラウンローラー イマオコーポレーション 75847353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTR3050 クラウンローラー イマオコーポレーション 75847353
CTR3050 クラウンローラー イマオコーポレーション 75847353

クラウンローラー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)ベアリング呼び番号6202ZZ×2注文コード75847353品番CTR3050
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,668
販売価格(税別)
2,425

ボールベアリング一体成形

種類ローラー軸穴径(Φmm)15材質プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)110寸法A(mm)6.25寸法B(mm)22寸法T(mm)34.5寸法d1(mm)35材質(ベアリング)スチール寸法RR200ベアリング呼び番号6202ZZ×2寸法Do(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75847387
2024-10-12
用途: タイヤチェンジャーのアーム増設
谷口オート

目的がい自作のため購入。この商品はベアリング内蔵である程度の荷重にも耐えらました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする