※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
クラウンローラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)
ベアリング呼び番号
6204ZZ×2
注文コード
75847396
品番
CTR6065
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,603
販売価格(税別)
¥
8,730
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質・ベアリング呼び番号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング一体成形
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
20
材質
プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
565
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
52
寸法T(mm)
70
寸法d1(mm)
47
材質(ベアリング)
スチール
寸法R
R400
ベアリング呼び番号
6204ZZ×2
寸法Do(mm)
64