※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
クラウンローラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
ベアリング呼び番号
6000ZZ
注文コード
75847405
品番
CTRS1535
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質・ベアリング呼び番号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリングは止め輪で固定
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
材質
プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
質量(g)
60
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8
寸法D2(mm)
22
寸法T(mm)
20
寸法d1(mm)
26
材質(ベアリング)
スチール
寸法R
R100
ベアリング呼び番号
6000ZZ
寸法Do(mm)
34