※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
クラウンローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ×2
注文コード
75847423
品番
CTRS3050
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質・ベアリング呼び番号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリングは止め輪で固定
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
材質
プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
質量(g)
290
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
22
寸法D2(mm)
28
寸法T(mm)
35
寸法d1(mm)
35
材質(ベアリング)
スチール
寸法R
R200
ベアリング呼び番号
6202ZZ×2
寸法Do(mm)
48