曜日別特売
GS04020 グラブスクリュー イマオコーポレーション 75847441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS04020 グラブスクリュー イマオコーポレーション 75847441
GS04020 グラブスクリュー イマオコーポレーション 75847441

グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径MM4×0.7
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
材質(本体)SUM22L・亜鉛三価クロメート
内容量1本注文コード75847441品番GS04020
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥204
販売価格(税別)
185
長さ(mm)20ねじ径MM4×0.7材質(本体)SUM22L・亜鉛三価クロメート寸法L(mm)20質量(g)2種別全ねじねじピッチ0.7寸法L1(mm)6寸法L2(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
32:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする