※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径M
M6×1
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
長さ(mm)
20
20
30
40
50
60
80
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
材質(本体)
SUS303
SUM22L・亜鉛三価クロメート
SUS303
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75847633
品番
GS06020-SUS
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥342
販売価格(税別)
¥
311
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじ径M
M6×1
材質(本体)
SUS303
寸法L(mm)
20
質量(g)
4
種別
全ねじ
ねじピッチ
1
寸法L1(mm)
9
寸法L2(mm)
1.5