※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75848202
品番
MCCB90X400
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法H(mm)
115
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
70(±0.01)
寸法H3(mm)
19.5
寸法H4(mm)
20
寸法L(mm)
400
寸法L1(mm)
70
寸法P(mm)
200
寸法P1(mm)
135
寸法P2(mm)
100
寸法P3(mm)
32.5
寸法W1(mm)
90
付属品
ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個
質量(g)
16000
寸法W(mm)
90
材質(ベース)
SNCM420
材質(フィックスドサポート)
SNCM420
表面処理(ベース)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ベース)
HRC50〜60
硬度(フィックスドサポート)
HRC50〜60