※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKPAR09-12 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848351 SKPAR09-12 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848351

クランプ プレート (エア操作)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75848351 品番 SKPAR09-12
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,911
販売価格(税別)
11,737

エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。
エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。

材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 質量(g)328 寸法d(Φmm)12(H7) 使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6 材質(ラバー)ゴム(EPDM) 保持トルク(N・m)(最大)3 材質(シャフトスリープ)SUM22L
注意
※適合するスリーブやシャフトを挿入しない状態で、エア圧をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする