※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKPAR09-15 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848376 SKPAR09-15 クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション 75848376

クランプ プレート (エア操作)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75848376 品番SKPAR09-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。
エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。

材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 質量(g)313 寸法d(Φmm)15(H7) 使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6 材質(ラバー)ゴム(EPDM) 保持トルク(N・m)(最大)3 材質(シャフトスリープ)SUM22L
注意
※適合するスリーブやシャフトを挿入しない状態で、エア圧をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする