曜日別特売
FKRP10X25-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKRP10X25-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848534
FKRP10X25-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848534

クランプレバー (プロテクトキャップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付部おねじ取付長(mm)25注文コード75848534品番FKRP10X25-SUS
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,082
販売価格(税別)
5,529

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。

寸法A(mm)11寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)54.5寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)58.5寸法L(mm)25寸法R(mm)80寸法S(mm)10種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)80材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数22質量(g)172ボルト直径(M)M10×1.5材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする