※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKRP10X40-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848552 FKRP10X40-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848552

クランプレバー (プロテクトキャップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付部おねじ 取付長(mm)40 注文コード75848552 品番FKRP10X40-SUS
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,189
販売価格(税別)
5,626
この商品は取付穴径・取付部・取付長など23種類から選べます 他の種類を見る

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。

寸法A(mm)11 寸法D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)54.5 寸法H1(mm)41.5 寸法H2(mm)58.5 寸法L(mm)40 寸法R(mm)80 寸法S(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 回し半径(mm)80 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数22 質量(g)180 ボルト直径(M)M10×1.5 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(キャップ)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする