※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKRP6X15-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848586 FKRP6X15-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848586

クランプレバー (プロテクトキャップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付部おねじ 取付長(mm)15 注文コード75848586 品番FKRP6X15-SUS
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,015
販売価格(税別)
4,559
この商品は取付穴径・取付部・取付長など23種類から選べます 他の種類を見る

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。

寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)13.5 寸法H(mm)42.5 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)45.5 寸法L(mm)15 寸法R(mm)65 寸法S(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)15 回し半径(mm)65 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数20 質量(g)95 ボルト直径(M)M 6×1 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(キャップ)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする