曜日別特売
FKRP6X60-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKRP6X60-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848647
FKRP6X60-SUS クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション 75848647

クランプレバー (プロテクトキャップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付部おねじ取付長(mm)60注文コード75848647品番FKRP6X60-SUS
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,228
販売価格(税別)
4,753

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。

寸法A(mm)10寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)13.5寸法H(mm)42.5寸法H1(mm)32寸法H2(mm)45.5寸法L(mm)60寸法R(mm)65寸法S(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)60回し半径(mm)65材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数20質量(g)107ボルト直径(M)M 6×1材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする