GH グリルノブ(回転グリップ付き)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM 5×0.8 注文コード75848762 品番GH50N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はねじ径M・寸法Mなど42種類から選べます 他の種類を見る

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)50 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)20 寸法H(mm)33 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)23 寸法Lf(mm)18 寸法S(mm)16 寸法d(Φmm)6(H9) 材質握り:ポリアミド ノブ:つや消しブラック 質量(g)54 使用温度範囲(℃)0〜90 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(インサート)黄銅 色(キャップ)つや消しブラック 材質(ノブ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM 5×0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75848726
2019-02-07
用途:
精密ラボジャッキの回転ノブの置き換え
個人のお客様

精密ラボジャッキを使用していますが,上下動の距離が長いため毎回多数回転せねばならず,初期付属の回転グリップなしのノブでは大変使いづらい状態でした。径が少し大きめで回転グリップ付きのこのノブに交換してからは操作が大変やり易くなり,大いに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする