※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCBU1012-M16 ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーション 75849207 QCBU1012-M16 ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーション 75849207

ケース(ボタンロッククランパー用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番828-6129 注文コード75849207 品番QCBU1012-M16
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)17 寸法M(mm)M16×1.5(細目) ベース厚さ(mm)6以上 寸法D(Φmm)20(h9) トラスコ品番828-6129 質量(g)13 寸法d(Φmm)10(+0.4/+0.2) 表面処理(ケース)無電解ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21564917
2024-07-11
用途:
社内組立治具に採用
製造業

簡単操作により着脱が可能になったので、作業者に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする