※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ケース(ボタンロッククランパー用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-6130
注文コード
75849216
品番
QCBU1012-M16SUS
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
17
寸法M(mm)
M16×1.5(細目)
ベース厚さ(mm)
6以上
寸法D(Φmm)
20(h9)
トラスコ品番
828-6130
質量(g)
13
材質(ケース)
SUS303
寸法d(Φmm)
10(+0.4/+0.2)
表面処理(ケース)
-