※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの センサ
イマオコーポレーションの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
75849243
品番
CC60CT-150
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
30
寸法L(mm)
150
材質(カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック