※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-24 サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション 75849541 CD-24 サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション 75849541

サーキュラーウィンドー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75849541 品番 CD-24
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
寸法L(mm)11 寸法T(mm)24 寸法W(mm)36 使用温度範囲(℃)-30〜110 耐熱温度(℃)110 形状丸形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 質量(g)18 寸法D(Φmm)42 寸法D1(Φmm)31 締付トルク(N・m)8〜10 寸法GG1 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75849523
2021-01-29
用途:
英国製 BANBI コンプレッサーの油量確認窓

オリジナルはネジが鉄製・窓がガラス製で気がつくと 頻繁にオイル漏れを起こしていました。
異なる材料を圧着していたため熱膨張によって起きていたようです。
早速イマオ製 サーキュラーウインドーに交換しましたが。
一体構造ですので 嘘のようにオイル漏れが止まりました。
オイル確認もしやすく安価なので助かります。
オイル漏れで困っている方は直ぐに交換されると良い結果が待っています。
おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする