サムターンクランパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 付属品六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個) 注文コード75849645 品番QCTH0834-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は材質・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

タイプ樹脂ノブ 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)32 寸法Dp(mm)28 寸法H(mm)26 寸法H1(mm)10 寸法L(mm)23 寸法M(mm)M3×0.5-4L 付属品六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個) 材質(本体)SUS303 質量(g)110 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 クランプ力(N)90 色(ノブ)ブラック 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 適合プレート厚さ(mm)12〜20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75849645 QCTH0834-20 89547973 QCTH0834-20 サムターンクランパー イマオコーポレーション サムターンクランパー イマオコーポレーション 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89547955
2023-11-24
用途:
ロック
製造業

結構な値段だった…他で1個単位で買えなかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする