イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SUS303
材質(ノブ)
SCS13(SUS430相当)
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
注文コード
75849654
品番
QCTH0834-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
材質・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ
金属ノブ
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
34
寸法D3(mm)
32
寸法Dp(mm)
28
寸法H(mm)
25.5
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
23
寸法M(mm)
M3×0.5-4L
付属品
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6209
材質(本体)
SUS303
質量(g)
135
寸法D(Φmm)
8
材質(ノブ)
SCS13(SUS430相当)
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
クランプ力(N)
90
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
適合プレート厚さ(mm)
12〜20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75849654
QCTH0834-20S
08255506
QCTH0834-20-SUS
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS
イマオコーポレーション
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)