イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
シフト グリップ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75849697
品番
STG65N12-SOFT
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法H(mm)
65
寸法Lf(mm)
50
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
0〜80
寸法D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
23
寸法d(Φmm)
12
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)