イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
シフト グリップ ソフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
65
注文コード
75849715
品番
STG65X10-SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,770
この商品は
寸法H・寸法d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
17
寸法W(mm)
5
ねじ径M
M10×1.5
質量(g)
99
使用温度範囲(℃)
0〜80
寸法D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
23
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)