※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
シフト グリップ ソフト 透明キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
12
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75849733
品番
STG65N12T-SOFT
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,462
販売価格(税別)
¥
1,329
バスケットに入れる
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
0~80
寸法d(Φmm)
12
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
注意
※センターキャップ部をアルコールで洗浄することは避けてください。