※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(N)
6000
注文コード
75849794
品番
QLSWC-1030
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
91
寸法H1(mm)
48
寸法H2(mm)
18
寸法H3(mm)
45.5
寸法H4(mm)
12
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
37
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
20.7
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法W(mm)
65
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
8.4
寸法W3(mm)
17
クランプ力(N)
6000
用途
トルクレンチによるクランプ力管理に
質量(g)
515
寸法D(Φmm)
30
ねじ径M
M10×1.5
寸法B(Φmm)
8.4
材質(ボディ)
S45C
寸法T(Φmm)
-
ねじ径M1
M8×1.25
材質(ワッシャー)
S45C
寸法Dp(Φmm)
48
許容締付トルク(N・m)
30
クランプストローク(mm)
4
クランプ高さ(mm)
フラットクランプ(仕上面用):min.時30.5(30.5〜34.5)、max.時37(37〜41)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時31.5(31.5〜35.5)、max.時38(38〜42)
寸法U(Φmm)
-
材質(フランジナット)
S45C
材質(調整ボルト)
S45C
表面処理(ボディ)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)
焼入焼戻
熱処理(フランジナット)
焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)
焼入焼戻
熱処理(フック)
焼入焼戻
注意
※インパクトレンチ(電動工具等)でフックを施回させると破損する恐れがありますので、ご使用はお止めください。